Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger, Rollenhebel, Ø 25.4 mm, (B) 12.7 mm, für Grenzschalter, LSZ52J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätiger, Rollenhebel, Ø 25.4 mm, (B) 12.7 mm, für Grenzschalter, LSZ52J
Betätiger, Rollenhebel, Ø 25.4 mm, (B) 12.7 mm, für Grenzschalter, LSZ52J
Artikel-Nr.:
     4502-13G1846
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LSZ52J
EAN/GTIN:
     4099889325300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
honeywell antriebskopf
antriebskopf
Honeywell Betätiger, Rollenhebel, Ø 25.4 mm, (B) 12.7 mm, für Grenzschalter, LSZ52J
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.061236 kg
Ausführung:
Rollenhebel
Breite:
12.7 mm
Durchmesser:
25.4 mm
Geeignet für:
Grenzschalter
Zubehörart:
Betätiger
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Zusatzbetätiger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 53,83*
€ 62,79*
1
€ 5,90*
ab € 47,20*
€ 71,00*
1
€ 8,95*
ab € 57,54*
€ 79,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 627,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.