Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter, 1-polig, 1 Wechsler, Rollenhebel, Schraubanschluss, IP67, GLCB01A2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter, 1-polig, 1 Wechsler, Rollenhebel, Schraubanschluss, IP67, GLCB01A2B
Schalter, 1-polig, 1 Wechsler, Rollenhebel, Schraubanschluss, IP67, GLCB01A2B
Artikel-Nr.:
     4502-13G1776
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLCB01A2B
EAN/GTIN:
     4099889343113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Grenzschalter, GLCB01A2B, Honeywell Features * Entwickelt nach EN50047 Standard * Metallgehäuse oder doppelt isoliertes Kunststoffgehäuse für Innen- und Außenanwendungen * Große Auswahl an Betätigungsköpfen und Hebeln * Doppellagerung der seitlichen Drehantriebe reduziert die seitliche Belastung und erhöht die mechanische Lebensdauer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Betätiger:
Rollenhebel
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
1 Wechsler
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.28 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter ip66, antriebskopf schwenkhebel, honeywell endlagenschalter, Automation, Fühler, Sensor, Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Schalter, Schnappschalter, Sprungschalter, Taster, Tastschalter, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 62,97*
€ 88,12*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 71,42*
€ 100,28*
Frei Haus
ab € 78,11*
€ 108,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 118,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
GLZ301
ab € 34,38*
Zubehör
TR Fasteners
M4 40 PRSTMC Z100
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.