Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter, 1-polig, 1 Wechsler, Rollenstößel, Litzen, IP67, 24CE2-S2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter, 1-polig, 1 Wechsler, Rollenstößel, Litzen, IP67, 24CE2-S2A
Schalter, 1-polig, 1 Wechsler, Rollenstößel, Litzen, IP67, 24CE2-S2A
Artikel-Nr.:
     4502-13G1662
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     24CE2-S2A
EAN/GTIN:
     4099889342635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Honeywell Schalter, 1-polig, 1 Wechsler, Rollenstößel, Litzen, IP67, 24CE2-S2A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Betätiger:
Rollenstößel
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
1 Wechsler
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.34 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, honeywell endlagenschalter, Automation, Fühler, Sensor, Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Schalter, Taster, Tastschalter, Werkzeuge, Messwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,63*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 597,08*
€ 710,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,83*
€ 701,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 577,54*
€ 687,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 573,07*
€ 681,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 570,63*
€ 679,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.