Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungsschalter, 3-polig, 1 Schließer + 2 Öffner, Kabelanschluss, IP67, HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verriegelungsschalter, 3-polig, 1 Schließer + 2 Öffner, Kabelanschluss, IP67, HS
Verriegelungsschalter, 3-polig, 1 Schließer + 2 Öffner, Kabelanschluss, IP67, HS
Artikel-Nr.:
     4502-13G1109
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS6B-12B05
EAN/GTIN:
     4099891648749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Verrieglungsschalter, HS6B-12B05, IDEC Sicherheitsverriegelungsschalter mit integriertem Kabel, um die Verdrahtungszeit zu reduzieren. Features * Beim Öffnen der Tür werden die Kontakte getrennt, auch wenn sie verschweißt sind
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Polzahl:
3-polig
Schaltfunktion:
1 Schließer + 2 Öffner
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.467 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Positionsschalter, Positionssensor, Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Schalter, Taster, Tastschalter, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,77*
€ 71,44*
€ 4,00*
ab € 52,62*
€ 71,47*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 55,18*
€ 73,48*
Frei Haus
ab € 74,05*
€ 106,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HS9Z-A62
ab € 4,18*
Zubehör
Idec
HS9Z-A65
ab € 6,27*
Zubehör
Idec
HS9Z-A66
ab € 6,98*
Zubehör
Idec
HS9Z-A61
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.