Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchse dreieckig, Länge 7,25 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzbuchse dreieckig, Länge 7,25 mm, gelb
Distanzbuchse dreieckig, Länge 7,25 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-13G0072
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.30.759.113/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Distanzbuchse, 5307591130000, RAFI Der 5307591130000 ist ein dreieckiger gelber Abstandshalter mit 7,25 mm Länge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dreieckig
Farbe:
gelb
Geeignet für:
Kurzhubtaster
Länge:
7.25 mm
Zubehörart:
Distanzbuchse
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, rafi hilfskontakt, hilfskontakt, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.