Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12M3203 Herst.-Nr.: BT0015 EAN/GTIN: 4052792001563 |
| | |
|
| | |
| Adapter, USB 2.0 auf Bluetooth V4.0, Typ LogiLink BT0015. Kompaktes Design, Bluetooth V4.0 Dongle, Klasse 1 und EDR, kompatibel mit USB 1.1 und USB 2.0, kompatibel mit Windows XP/Vista/7/8; Übertragungsrate: 3.0 Mbps. Reichweite: 100 m. Typ: BT0015, Bluetooth-Adapter Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | USB-A-Stecker | Anschluss (2): | Bluetooth 4.0 | Ausführung: | Bluetooth-Adapter | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.02 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: logilink bluetooth adapter, adapter bluetooth, Adapter, USB-Adapter, Bluetooth-Adapter, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Bluetooth Datenübertragung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,40* | € 6,31* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,47* | € 6,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,96* | € 7,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,96* | € 7,06* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,62* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|