Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-114286 Herst.-Nr.: BT0015 EAN/GTIN: 4052792001563 |
| |
|
| | |
| So klein, aber unglaublich stark. Der USB 2.0 Micro Adapter mit Bluetooth 4.0 Technologie ermöglicht in weniger als 5 Millisekunden eine Datenverbindung zwischen Ihrem PC oder Notebook und anderen Bluetooth-fähigen Geräten und hält diese bis zu einer Entfernung von 100 Metern aufrecht. Er ermöglicht eine Verbindung mit mehreren Geräten gleichzeitig und ist, auf Grund seiner Größe, ein perfekter Begleiter für unterwegs. Durch den geringen Stromverbrauch der Bluetooth 4.0 Technologie erhöht sich die Akku-Lebensdauer von Laptop-Mäusen und Headsets mit der Verwendung des BT0015 deutlich. Weitere Informationen: | | weight: | 0.020 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.105 m | depth: | 0.120 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,41* | € 6,31* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,48* | € 6,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,96* | € 7,09* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,96* | € 7,09* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,42* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|