Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE LB 8008, Kupfer Anti-Seize 113g Pinseldose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE LB 8008, Kupfer Anti-Seize 113g Pinseldose
LOCTITE LB 8008, Kupfer Anti-Seize 113g Pinseldose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9902
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE LB 8008 C5-A
EAN/GTIN:
     5010266375977
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Antiseizepaste
Loctite Anti Size
Anti-Seize, LOCTITE LB 8008 C5-A, Loctite Der LOCTITE LB 8008 C5-A Anti-Seize-Schmierstoff wird in einer Pinseldose geliefert; er enthält Kupfer und Graphit-Schmierstoffe, die in einem qualitativ hochwertigen Fett suspendiert sind. Zu den Anwendungen gehören Schrauben an Abgasanlagen und Bremssätteln etc., Muttern und Rohre. Das Produkt ist beständig gegen extrem hohe Temperaturen (bis +980 °C) und schützt vor Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen. NLGI-Klasse 0.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anti-Seize
Behälter:
Dose
Einsatztemperatur:
-29 °C bis 982 °C
Inhalt:
113 g
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.143 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, loctite anti size, Chemisches Hilfsmittel, Paste, Schmierpaste, Kupferpaste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 14,38*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 11,22*
€ 14,43*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 10,51*
€ 14,45*
12
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 14,54*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,33*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.