| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1908008-113 G Herst.-Nr.: 503392 EAN/GTIN: 5010266375977 |
| | | |
|
| | |
| Hochleistungs-Anti-Seize C5-A auf Kupferbasis 8008-113 G LOCTITE LB 8008 ist ein exklusiver Anti-Seize Schmierstoff in der Pinseldose. Er enthaelt Kupfer und Graphit-Schmierstoffe, die in einem qualitativ hochwertigen Fett suspendiert sind. Zu den Anwendungen gehoeren Schrauben an Abgasanlagen und Bremssaetteln etc. , Muttern und Rohre. Das Produkt ist bestaendig gegen extrem hohe Temperaturen (bis +980 °C) und schuetzt vor Rost, Korrosion, Verschleiss und Festfressen. NLGI-Klasse 0. , 8008-113 G, 503392, LOCTITE, Hochleistungs-Anti-Seize C5-A auf Kupferbasis Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Anti-Seize | Gebinde Inhalt: | 113 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,46* | € 14,38* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,22* | € 14,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,51* | € 14,45* | | | | Lager 1689 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,42* | € 14,54* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 12,59* | € 17,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 174,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|