Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE LB 8008 C5-A 113G EN/DE 503392 C5-A Anti Seize auf Kupferbasis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE LB 8008 C5-A 113G EN/DE 503392 C5-A Anti Seize auf Kupferbasis
LOCTITE LB 8008 C5-A 113G EN/DE 503392 C5-A Anti Seize auf Kupferbasis
LOCTITE LB 8008 C5-A 113G EN/DE 503392 C5-A Anti Seize auf Kupferbasis
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000339392
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     503392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Antiseizepaste
Loctite Anti Size
LOCTITE LB 8008 ist ein exklusiver Anti-Seize Schmierstoff in der Pinseldose. Er enthält Kupfer und Graphit-Schmierstoffe, die in einem qualitativ hochwertigen Fett suspendiert sind. Zu den Anwendungen gehören Schrauben an Abgasanlagen und Bremssätteln etc., Muttern und Rohre. Das Produkt ist beständig gegen extrem hohe Temperaturen (bis +980 °C) und schützt vor Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen. NLGI-Klasse 0. • beständig gegen sehr hohe Temperaturen bis +980 °C• einzigartiges Produkt in der Pinseldose auf Basis von Kupfer, Graphit und Fett• NLGI-Klasse 0• schützt gegen Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen• für Schrauben an Abgasanlagen und Bremssätteln etc., Muttern, Rohre
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
503392
Werksnummer:
503392
Profil:
12x113G Kanne/Kannister
Gewicht netto Kg:
0,168000
Länge brutto mm:
260,00
Breite brutto mm:
195,00
Höhe brutto mm:
95,00
Gewicht brutto Kg:
0,168000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Anti-Seize

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 14,38*
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 11,22*
€ 14,43*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 10,51*
€ 14,45*
12
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 14,54*
2 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 12,59*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 173,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.