Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 20 g Flasche, Loctite LOCTITE 402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekundenkleber 20 g Flasche, Loctite LOCTITE 402
Sekundenkleber 20 g Flasche, Loctite LOCTITE 402
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9881
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 402
EAN/GTIN:
     4058093034446
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff, LOCTITE 402, Loctite LOCTITE 402 ist ein Hochleistungs-Sofortklebstoff mit schneller Abbindezeit, der auch bei extremen Betriebstemperaturen von bis zu 135 °C eine zuverlässige Leistungsfähigkeit bietet. LOCTITE 402 haftet schnell und stark auf einer Vielzahl von Substraten aus Plastik, Gummi und Metall – auch auf schwer zu verklebenden Materialien. LOCTITE 402 ist bestens für das Verkleben von Kleinteilen in Fertigungsprozessen mit hohen Produktionsgeschwindigkeiten sowie für schnelle Reparaturen unterwegs geeignet. Features * Hochleistungs-Klebstoff * Temperaturbeständigkeit bis zu 135 °C * Einzigartige, patentierte Rezeptur mit einem besseren Gesundheits- und Arbeitsschutz dank weniger gefährlichen Inhaltsstoffen * Perfekt für schnelle Reparaturen sowie für Hochleistungsanwendungen in der Produktion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sofortklebstoff
Behälter:
Flasche
Farbe:
transparent
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Gummi
Inhalt:
20 g
Viskosität:
110 mPa∙s
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 23,18*
€ 27,69*
2 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 21,68*
€ 28,71*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 27,43*
€ 35,94*
1
€ 4,95*
ab € 31,54*
€ 41,10*
1
€ 4,95*
ab € 31,53*
€ 41,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.