| |
|
| Artikel-Nr.: 158-LH1350 Herst.-Nr.: 2714621 EAN/GTIN: 4058093034446 |
| | | |
|
| | |
| Loctite 402 Sekundenkleber Cyanacrylat Klebstoff für extreme Betriebstemperaturen Loctite® 402 Hochleistungs-SofortklebstoffDer schnellaushärtende Loctite® 402 Cyanacrylat Hochleistungs-Sofortklebstoff eignet sich für eine zuverlässige Leistungsfähigkeit bei hohen Temperaturen bis zu 135°C. - Sekundenkleber ideal für Kleinteile im Fertigungsprozess
- Temperaturbeständigkeit: -40 bis 135°C
- Komponenten: 1K
- niedrigviskos
- Farbe: farblos/klar
- geeignet für Kunststoffe, Gummi, Metall und schwer verklebare Materialen
- für schnelle Reparaturen sowie für Hochleistungsanwendungen in der Produktion
Weitere Informationen: | | Inhalt [g]: | 20 | Produktart: | Sofortklebstoff | Sekundenkleber | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | transparent | Handfestigkeit: | unter 1 Minute | Werkstoff: | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Holz | Papier | Gummi | Keramik | Glas | zu verkleben mit: | Glas | Gummi | Holz | Keramik | Kunststoff - z.B. PE, PP, PA | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Papier | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Achtung | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Viskosität: | niedrig | Festigkeit: | hoch |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 23,34* | € 27,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,75* | € 28,56* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,39* | € 35,79* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,63* | € 40,98* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,67* | € 40,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|