Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 20 g Flasche, Loctite LOCTITE 403


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Sekundenkleber 20 g Flasche, Loctite LOCTITE 403
Sekundenkleber 20 g Flasche, Loctite LOCTITE 403
Artikel-Nr.:
     4502-12L9754
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE 403
EAN/GTIN:
     5010266008516
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff, LOCTITE 403, Loctite LOCTITE 403 Sofortklebstoff ist ein mittelviskoses, geruchsarmes und ausblühungsfreies Produkt, das nach dem Aushärten transparent und farblos ist. LOCTITE 403® ermöglicht eine schnelle Verklebung mit Metallen, Kunststoffen und Elastomeren sowie mit porösen und saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Stoffen. Features * Geruchsarm für Anwendungen, bei denen eine Dunstkontrolle wichtig ist * Geringe Ausblühungen für ästhetische Anwendungen * Transparent und farblos * Gut geeignet für poröse Substrate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sofortklebstoff
Behälter:
Flasche
Farbe:
transparent
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Elastomere
Inhalt:
20 g
Viskosität:
1200 mPa∙s
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 21,05*
€ 25,53*
7 Tage
22
1
€ 4,90*
ab € 19,76*
€ 25,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 19,73*
€ 26,02*
1
€ 3,19*
ab € 21,18*
€ 27,88*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 24,78*
€ 32,66*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 32,66*
€ 38,87
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 31,07*
€ 36,97
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 28,33*
€ 33,71
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Flasche
1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 1,239* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SF201AF
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.