| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001734641 Herst.-Nr.: 1919337 EAN/GTIN: 5010266008516 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 403 ist ein mittelviskoses, geruchs- und ausblüharmes Produkt auf Alkoxyethylbasis, das besonders für Anwendungen geeignet ist, bei denen keine ausreichende Belüftung möglich ist. Es erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Es eignet sich speziell für die Klebung von porösen oder absorbierenden Materialien. • geruchsarm, für Anwendungen, bei denen das Auftreten von Dämpfen unbedingt vermieden werden sollte• ausblüharm für gutes optisches Erscheinungsbild• transparent und farblos• gut geeignet für poröse Materialien Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1919337 | Werksnummer: | 1919337 | Profil: | 20 g | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,032000 | Ursprungsland: | IE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 20 g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 21,05* | € 25,53* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,76* | € 25,96* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 19,73* | € 26,02* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,18* | € 27,88* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,34* | € 28,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 1,0525* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen | Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 306,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|