Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyanacrylat Kleber 20 g Flasche, UHU CA202 20G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cyanacrylat Kleber 20 g Flasche, UHU CA202 20G
Cyanacrylat Kleber 20 g Flasche, UHU CA202 20G
Artikel-Nr.:
     4502-12L764
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     CA202 20G
EAN/GTIN:
     4026700485318
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Kleber Typ UHU CA 202 Cyanacrylat-Klebstoff völlig frei von stechenden Dämpfen Zulassung: EN 71-3 Menge: Flasche mit 20 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Cyanacrylat Kleber
Behälter:
Flasche
Farbe:
farblos
Geeignet für:
Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik
Inhalt:
20 g
Viskosität:
50 mPa∙s
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0343 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu sekundenkleber 20 g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylatkleber uhu, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Superkleber, CA-Kleber, Alleskleber, Universalkleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 7,21*
€ 9,26*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 11,57*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,62*
€ 11,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.