| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561003500 Herst.-Nr.: 48531 EAN/GTIN: 4026700485318 |
| |
|
| | |
| UHU Sekundenkleber CA 202 Eigenschaften: • 1-Komponenten-Reaktionsklebstoffe • Härtet durch Luftfeuchtigkeit in Sekundenschnelle oder auch nach Minuten, je nach UHU-CA-Typ bzw. Einsatzbedingungen, zu hochfesten Verklebungen aus • Kurzzeitig wasserbeständig • Frei von stechenden Dämpfen • Dünnflüssig • Spaltüberbrückung bis 0,03 mm Einsatzbereiche: • Insbesondere bei klebstoffintensiven Fertigungsprozessen vorteilhaft Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 g | Gebinde: | Flasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu cyanacrylat klebstoff 20 g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, 1561003500, 61003500 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 7,26* | € 9,24* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,66* | € 11,64* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,65* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|