| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L7198 Herst.-Nr.: OZL 466C832 EAN/GTIN: 4045761228856 |
| | |
|
| | |
| Digitalmikroskop, OZL 466C832, Kern - Waagen Das OZL 466C832 ist ein flexibles, preisgünstiges Allrounder-Digitalmikroskop mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungsbetriebe, Prüfstellen und Labore. Weitere Informationen: | | Auflösung: | 5,1 Megapixel | Ausführung: | Digitalmikroskop-Set | beleuchtet: | Ja | Schnittstellen: | USB 3.0 | Vergrößerung: | 10 | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, kern mikroskopkamera, ccd digitalkamera, mikroskop trinokular, Werkzeuge, Optische Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.011,85* | € 1.107,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 911,11* | € 1.107,82* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.067,72* | € 1.162,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 864,54* | € 1.162,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.118,37* | € 1.215,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.067,72* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|