| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L7108 Herst.-Nr.: PFB 200-3 EAN/GTIN: 4045761202849 |
| | |
|
| | |
| Präzisionswaage, PFB 200-3, Kern - Waagen PFB 200-3 Präzisionswaage Max 200 g: d=0,001 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld * Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen * Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an * Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse * Windschutz serienmäßig (nur für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 80 mm und 120 mm). Wägeraum B×T×H 158×143×64 mm * Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 1 mg | Ausführung: | Laborwaage | Wägebereich: | 200 g | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 2.3 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 230,61* | € 300,88* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,46* | € 301,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 265,51* | € 310,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,02* | € 323,12* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,31* | € 325,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 281,31* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|