| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L7106 Herst.-Nr.: PFB 120-3 EAN/GTIN: 4045761202863 |
| | |
|
| | |
| Präzisionswaage, PFB 120-3, Kern - Waagen PFB 120-3 Präzisionswaage Max 120 g: d=0,001 g Features * Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld * Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen * Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an * Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse * Windschutz serienmäßig (nur für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 80 mm und 120 mm). Wägeraum B×T×H 158×143×64 mm * Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 1 mg | Ausführung: | Laborwaage | Wägebereich: | 120 g | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 2.32 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 222,71* | € 286,84* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,78* | € 287,10* | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 251,98* | € 292,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 264,29* | € 305,89* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,40* | € 308,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 265,40* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|