Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwaage, 6 kg/100 mg, PCB 6000-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborwaage, 6 kg/100 mg, PCB 6000-1
Laborwaage, 6 kg/100 mg, PCB 6000-1
Artikel-Nr.:
     4502-12L7098
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 6000-1
EAN/GTIN:
     4045761243163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Präzisionswaage, PCB 6000-1, Kern - Waagen PCB 6000-1 Präzisionswaage 0,1 g : 6 kg Features * PRETAREFunktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen * Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä. * Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden * Plus/MinusWägungen * Ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum Ø×H 90×40 mm
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
100 mg
Ausführung:
Laborwaage
Wägebereich:
6 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, Zählwaage, kern tischwaage max 6 kg, zählwaagen kern, zählwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,45*
€ 134,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,24*
€ 212,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,28*
€ 213,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,22*
€ 215,72*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 201,99*
€ 228,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
Zubehör
Kern & Sohn
962-443
ab € 23,84*
Zubehör
Kern
347-13
ab € 148,93*
Zubehör
Kern & Sohn
YKS-01
ab € 305,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.