Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage, 30 kg/1 g, IFB 30K-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage, 30 kg/1 g, IFB 30K-3
Industriewaage, 30 kg/1 g, IFB 30K-3
Artikel-Nr.:
     4502-12L7039
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 30K-3
EAN/GTIN:
     4045761244009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Industriewaage
Plattformwaage
Industriewaage, IFB 30K-3, Kern - Waagen IFB 30K-3 Industriewaage Max 30 kg: d=0,001 kg Features * Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz * Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, Staubund Spritzwasserschutz IP65, silikonbeschichtete AluminiumWägezelle. * Auswertegerät: Überlegene Displaygröße, Ziffernhöhe 52 mm für bequemes Ablesen des Wägewertes auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen, KERN KFBTM * Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig * Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse * Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren * Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
1 g
Ausführung:
Industriewaage
Wägebereich:
30 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
11.93 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, plattformwaage 1g, durchfahrwaage, plattformwaage kern&sohn, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 331,78*
€ 385,90*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 298,41*
€ 385,92*
Frei Haus
ab € 350,01*
€ 406,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 358,77*
€ 413,56*
Frei Haus
ab € 393,65*
€ 454,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,56*
€ 492,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,65*
€ 475,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,94*
€ 444,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,99*
€ 437,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,77*
€ 426,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 358,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 215,26*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,72*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.