Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK 10. Kraftmessgerät (intern) Max 10 N: d=0,005 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FK 10. Kraftmessgerät (intern) Max 10 N: d=0,005 N
FK 10. Kraftmessgerät (intern) Max 10 N: d=0,005 N
Artikel-Nr.:
     4502-12L6987
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FK 10
EAN/GTIN:
     4045761139480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 10n
Kraftmessgerät, FK 10., Kern - Waagen FK 10. Kraftmessgerät (intern) Max 10 N: d=0,005 N Features * Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung * Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign * PeakHoldFunktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. TrackFunktion zur kontinuierlichen Messanzeige * Wählbare Einheiten: N, lb, kg, oz * AutoPowerOff * Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm * Befestigungsmöglichkeit an allen SAUTERPrüfständen
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,005 N
Kraft:
10 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.872 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: euro verlängerungsleitung, kraftmessgerät sauter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser, Zugkraftmesser, Zugkraftmessgerät, Druckkraftmesser, Druckkraftmessgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,90*
€ 225,97*
Frei Haus
ab € 188,17*
€ 225,98*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 180,94*
€ 232,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,47*
€ 260,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 264,07*
€ 303,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,18*
€ 359,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,77*
€ 346,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,91*
€ 340,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 264,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 100
ab € 178,57*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 1K
ab € 178,50*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 50
ab € 171,14*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 500
ab € 177,76*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 250
ab € 179,93*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FK 25
ab € 181,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.