| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L6863 Herst.-Nr.: CH-A01N EAN/GTIN: 4045761205208 |
| | |
|
| | |
| Taraschale, CH-A01N, Kern - Waagen CH-A01N Taraschale mit Haltebügel Features * aus Edelstahl. Ideal zum Verwiegen von losen Teilen, Obst, Gemüse etc. Maximale Traglast 30 kg. Taraschale abnehmbar, dadurch leicht und hygienisch zu reinigen. Passend für Modelle KERN CH 15K20, HCB 20K10, HCN 20K50IP, HDBN, HDBXL Weitere Informationen: | | Ausführung: | Taraschale | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.795 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,84* | € 61,96* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 73,41* | € 91,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,45* | € 94,39* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,80* | € 102,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 82,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|