| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L6857 Herst.-Nr.: CFS-A03 EAN/GTIN: 4045761133471 |
| | |
|
| | |
| Signallampe, CFS-A03, Kern - Waagen CFS-A03 Signallampe Features * 3farbige LED, rot, grün, gelb * Gesamtabmessungen B×T×H 100×180×300 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Signallampe | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.793 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zählwaage, led anzeigelampen 230v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,76* | € 276,41* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,48* | € 276,43* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,37* | € 277,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 217,18* | € 282,51* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,05* | € 294,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 251,05* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|