| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L673 Herst.-Nr.: EMB 6000-1 EAN/GTIN: 4045761111387 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. Batterien, Laborwaagen Typ Kern EMB... mit Zuwiege- und Tarafunktion, Justierprogramm, Unterflurwägung (Lastenaufnahme an Waagen-Unterseite), Auto-Off Funktion (3,0 min.). Wägeplatte: Ø 150 mm, Anzeige: 15 mm LCD-Display, Maße: B 170, T 240, H 39 mm, Gewicht: 600 g. Batterien werden mitgeliefert. Tabellenangaben: Typ, max. Wägebereich (W), Ablesbarkeit/Reproduzierbarkeit (A/R), Linearität (L). Technische Merkmale (Typ, max. Wägebereich (W), Ablesbarkeit/Reproduzierbarkeit (A/R), Linearität (L)): EMB 6000 - 1, W 6000 g, A/R 1,0 g, L ±2,0 g Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 100 mg | Ausführung: | Laborwaage | Wägebereich: | 6 kg | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.7 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, kern feinwaage, feinwaage, kompaktwaage bis 6,0 kg, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,09* | € 135,02* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,20* | € 135,02* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,86* | € 141,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 122,94* | € 144,23* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,75* | € 152,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 129,75* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|