Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwaage, 5.2 kg/1 g, EMB 5.2K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborwaage, 5.2 kg/1 g, EMB 5.2K1
Laborwaage, 5.2 kg/1 g, EMB 5.2K1
Artikel-Nr.:
     4502-12L672
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 5.2K1
EAN/GTIN:
     4045761076549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Lieferung inkl. Batterien, Laborwaagen Typ Kern EMB... mit Zuwiege- und Tarafunktion, Justierprogramm, Unterflurwägung (Lastenaufnahme an Waagen-Unterseite), Auto-Off Funktion (3,0 min.). Wägeplatte: Ø 150 mm, Anzeige: 15 mm LCD-Display, Maße: B 170, T 240, H 39 mm, Gewicht: 600 g. Batterien werden mitgeliefert. Tabellenangaben: Typ, max. Wägebereich (W), Ablesbarkeit/Reproduzierbarkeit (A/R), Linearität (L). Technische Merkmale (Typ, max. Wägebereich (W), Ablesbarkeit/Reproduzierbarkeit (A/R), Linearität (L)): EMB 5.2K1, W 5200 g, A/R 1,0 g, L ±3,0 g
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
1 g
Ausführung:
Laborwaage
Wägebereich:
5.2 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.69592 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, briefwaage batterie, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,08*
€ 49,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,53*
€ 49,72*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 40,85*
€ 50,11*
€ 14,90*
ab € 38,02*
€ 51,76*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 43,27*
€ 52,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,74*
Zubehör
k.A.
266678
ab € 98,93*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,30*
Zubehör
Kern & Sohn
440-902
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.