| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L668 Herst.-Nr.: EMB 2200-0 EAN/GTIN: 4045761028395 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. Batterien, Laborwaagen Typ Kern EMB... mit Zuwiege- und Tarafunktion, Justierprogramm, Unterflurwägung (Lastenaufnahme an Waagen-Unterseite), Auto-Off Funktion (3,0 min.). Wägeplatte: Ø 150 mm, Anzeige: 15 mm LCD-Display, Maße: B 170, T 240, H 39 mm, Gewicht: 600 g. Batterien werden mitgeliefert. Tabellenangaben: Typ, max. Wägebereich (W), Ablesbarkeit/Reproduzierbarkeit (A/R), Linearität (L). Technische Merkmale (Typ, max. Wägebereich (W), Ablesbarkeit/Reproduzierbarkeit (A/R), Linearität (L)): EMB 2200 - 0, W 2200 g, A/R 1,0 g, L ±2,0 g Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 1 g | Ausführung: | Laborwaage | Wägebereich: | 2.2 kg | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.69664 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,08* | € 46,75* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,81* | € 46,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,86* | € 48,76* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 40,11* | € 49,03* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 42,99* | € 52,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,99* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|