Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel, (L) 12.7 mm, klar, Gauge 27, Innen-Ø 0.2 mm, 927050-TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dosiernadel, (L) 12.7 mm, klar, Gauge 27, Innen-Ø 0.2 mm, 927050-TE
Dosiernadel, (L) 12.7 mm, klar, Gauge 27, Innen-Ø 0.2 mm, 927050-TE
Artikel-Nr.:
     4502-12L6440
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     927050-TE
EAN/GTIN:
     4099891415587
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Lieferung als Packungen mit 50 Stück, Dosierspitze, 927050-TE, METCAL Die Edelstahl-Dosiernadel besteht aus einem silikon- und Chlorid freien Körper aus Polypropylen mit Luer-Lock-Anschluss und einer Edelstahlkanüle. Die Dosiernadeln sind Gratfrei und haben eine elektropolierte Kanüle für ungehinderten und gleichmäßigen Materialfluss. Erhältlich in Verpackungseinheiten von 50 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dosiernadel
Farbe:
klar
Innendurchmesser:
0.2 mm
Länge:
12.7 mm
Gauge:
27
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metcal dosiernadel, dosiernadel, dosiernadeln transparent, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 6,78*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,56*
€ 23,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.