Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel: Stahl; 0,5"; Größe: 27; gerade; Befestigung: Luer Lock


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dosiernadel, (L) 12.7 mm, klar, Gauge 27, Innen-Ø 0.2 mm, 927050-TE
Dosiernadel, (L) 12.7 mm, klar, Gauge 27, Innen-Ø 0.2 mm, 927050-TE
Artikel-Nr.:
     2805-927050-TE
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     927050-TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Hersteller: METCAL
Befestigung: Luer Lock
Gehäuse-Material: Polypropylen
Korpusfarbe: transparent
Größe: 27
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer
Passendes Zubehör: 903-B;903-N;905-B;905-N;910-B;910-N;930-B;930-N;955-B;955-N
Nadel-Typ: Stahl
Nadelform: gerade
Länge - Zoll: 0,5"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 6,78*
€ 6,90*
ab € 16,56*
€ 23,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,416* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.