| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L545 Herst.-Nr.: P058-749-ZN EAN/GTIN: 4099891434267 |
| | | |
|
| | |
| Zubehör: Dosierspitze (Artikelnr. 12L546), Schraubensicherungslack Typ PPG P058-0749 Für normale Anforderungen. Das Produkt wird gebrauchsfertig angeliefert und trocknet schnell. Etwa erbsengroße Tupfer des Produktes verbleiben standfest auf der Schraubenoberfläche. Die aufgebrachte Beschichtung bildet einen elastischen Film mit guten mechanischen Eigenschaften. Der Plombenlack ist bis ca. 100°C wärmebeständig. Farbe: karminrot (RAL 3002) Inhalt: 100 ml Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schraubensicherung | Farbe: | rot | Festigkeit: | mittel | Inhalt: | 100 ml | Viskosität: | hoch | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.11127 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Sicherheitshinweis: | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | P235 Kühl halten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schraubensicherungslack ppg, Chemisches Hilfsmittel, Gewindesicherungsmittel, Schraubensicherungsmittel, Gewindesicherungskleber, Plombenlack, Schraubensicherungskleber, Siegellack, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Lack, Schutzlack, Sicherungsmittel, Sicherungsbeschichtung |
| | |
| |