| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L4850 Herst.-Nr.: TURBO FIX² FLÜSSIG METALL 10G EAN/GTIN: 4026700518436 |
| | | |
|
| | |
| Klebstoff, TURBO FIX² FLÜSSIG METALL 10G, UHU TURBO FIX² FLÜSSIG METALL 10G Schneller, starker Zweikomponenten-Reparaturkleber auf Cyanacrylat-Basis mit hohen spaltfüllenden Eigenschaften. Geeignet für Reparaturen von Metallobjekten, selbst zwischen nicht passenden Oberflächen. Die Gelkonsistenz ermöglicht Anwendungen in jedweder Ausrichtung. Features * Lackier- und sandstrahlbar * Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C * Wasserbeständig * Lösungsmittelfrei * Präziser und sauberer Auftrag * Spaltfüllend: bis zu 5 mm * Metall-grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-Komponenten-Kleber | Behälter: | Spritze | Farbe: | farblos | Geeignet für: | Metalle, Kunststoffe, Gummi, Keramik | Inhalt: | 10 g | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.05 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, uhu sekundenkleber 10g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylatkleber uhu, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Reparaturkleber |
| | |
| |