Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Klebstoffentferner, Spraydose, 200 ml, KLEBSTOFF-ENTFERNERSPRAY 200ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU Klebstoffentferner, Spraydose, 200 ml, KLEBSTOFF-ENTFERNERSPRAY 200ML
UHU Klebstoffentferner, Spraydose, 200 ml, KLEBSTOFF-ENTFERNERSPRAY 200ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L476
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     KLEBSTOFF-ENTFERNERSPRAY 200ML
EAN/GTIN:
     4026700514513
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU Klebstoff Entferner Spray 200ml Universeller Klebstoff-Entferner zum sicheren entfernen von Klebstoffresten. Geeignet für das Entfernen von Sekundenkleber, Alleskleber, Kraftkleber und sogar gegen Öle und Fett einsetzbar. Der Klebstoff Entferner ist durch die Spraydose präzise aufzutragen. Ein Vertikaler Einsatz ist jederzeit möglich. Entfernern Sie viele Klebstoffstoffe - nicht geeignet für 2-Komponentenklebstoffe (z.B UHU plus endfest etc). Das neue Klebstoff Entferner Spray ist superstark und sehr wirksam gegen viele Arten von Klebstoffflecken. Perfekt geeignet für die Entfernung von Leim- und Kleberesten von vielen Oberflächen. Der neue Klebstoff-Entferner ist auch für die Entfernung von Flecken und Farb-, Fett-, Schmier-, Tinten- und Ölresten geeignet. Hinweis: Nicht geeignet für die Entfernung von 2-Komponenten-Leim. Inhalt: 200ml
Weitere Informationen:
Anwendung:
Oberflächenreiniger
Ausführung:
Klebstoffentferner
Behälter:
Spraydose
Inhalt:
200 ml
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.227 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.