| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L4196 Herst.-Nr.: PLASTIK 70 EAN/GTIN: 5412386058615 |
| | | |
|
| | |
| Schutz-/Isolierlack, PLASTIK 70, Kontakt-Chemie Schnell trocknender, farblos-transparenter Isolier- und Schutzlack auf Acrylharzbasis. PLASTIK 70 ist ein niedrigviskoser, lösemitteltrocknender Schutzlack auf Acrylbasis mit hervorragenden Isolationseigenschaften. Der Lack ist farblos, transparent und elastisch. Er weist eine dauerhaft gute Haftung im Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C auf und kann kurzzeitig Temperaturen bis max. 100 °C ausgesetzt werden. Er schützt Leiterplatten und Oberflächen vor feuchten anorganisch-sauren oder alkalischen Dämpfen. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Metall, Papier, Ornamente, Gemälde, Möbel | Ausführung: | Schutz-/Isolierlack | Behälter: | Spraydose | Farbe: | transparent | Inhalt: | 200 ml | Ursprungsland: | BE | Gewicht: | 0.216 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenlack, elektroisolier lack, Chemisches Hilfsmittel, Lack, Schutzlack, Spray, Isolierspray, Beschichtungsspray, Sprühbeschichtung, Sprühversiegelung, Beschichtungsmittel, Schutzbeschichtung, Überzugsmittel, Versiegelungsbeschichtung, Versiegelungsmittel, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 8,46* | € 10,81* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,35* | € 10,82* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 8,47* | € 10,85* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paket | € 5,59* | ab € 8,53* | € 10,85* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 8,56* | € 12,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|