Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAKT CHEMIE Kältespray KÄLTE 75 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KONTAKT CHEMIE Kältespray KÄLTE 75 400 ml
KONTAKT CHEMIE Kältespray KÄLTE 75 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L3403
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     33169-CH
EAN/GTIN:
     5412386056680
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kontakt chemie kältespray 400 ml
kältespray 400ml
kältespray
Kältespray, nicht entzündbar, geringes Treibhauspotential (GWP). KÄLTE 75 ist das universelle Kältespray für die Elektrotechnik und Elektronik. Das hochreine, inerte Kältemittel ist nicht entzündbar und hat ein geringes Treibhauspotential. Durch die starke Kühlwirkung ist es ideal geeignet zum schnellen Abkühlen von Kleinbauteilen, zur Funktionsprüfung von Thermofühlern oder zum Lokalisieren thermischer Fehler in der Elektronik. Eigenschaften / Vorteile: - Hohe Kühlwirkung, hinterlässt keine Rückstände. - Nicht entzündbar, sicher und umweltgerecht. - Sehr ergiebig. Anwendungsbeispiele: - Schnelles Abkühlen von Bauteilen aller Art. - Funktionsprüfung von Thermoelementen. - Thermische Fehlersuche in der Elektronik. Inhalt: 400 ml
Weitere Informationen:
Brennbar:
Nein
Inhalt:
400 ml
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.5633 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P336 Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Spray
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,90*
€ 30,71*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 38,70*
€ 8,95*
ab € 32,59*
€ 44,33*
€ 5,90*
ab € 34,40*
€ 48,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1936122
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.