Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie FREEZE 75 Kältespray, 400 ml bis -45°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kontakt Chemie FREEZE 75 Kältespray, 400 ml bis -45°C
Kontakt Chemie FREEZE 75 Kältespray, 400 ml bis -45°C
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1699916
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     33169
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kontakt chemie kältespray 400 ml
kältespray 400ml
kältespray
Gebindegröße = 400 ml
Gebinde Typ = Spray
Gefriertemperatur = -45°C
Handelsname = FREEZE 75

CRC Ambersil Spray mit Spray zum Einfrieren von SpraysDas CRC Freeze 75 Aerosol ist ein universeller Kaltspray von 400 ml. Es ist sehr rein, das inerte Kühlmittel hat eine nicht brennbare Eigenschaft und ein geringes Erwärmpotenzial. Er eignet sich ideal für Rapid Cooling von kleinen Komponenten, Funktionsprüfungen von Thermoelementen und das Auffinden von thermischen Fehlern in der Elektronik.Eigenschaften und Vorteile• Einfrieren von 75 Handelsnamen • Die Gefriertemperatur beträgt -50 °C. • Keine Rückstände • Reduziert die Bauteiltemperatur auf -45 °C. • Sicher und umweltfreundlich • Starke KühlwirkungAnwendungen• Schnelle Kühlung aller Komponenten • Fehlererkennung • Reparaturen und Wartung • Prüfung von Thermoelementen • Thermische Fehlersuche in der Elektronik • Elektrotechnik • ElektronikanwendungenZertifizierungen• REACH-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
400 ml
Gebinde Typ:
Spray
Gefriertemperatur:
-45°C
Handelsname:
FREEZE 75

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 1699916, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Kontakt Chemie, 33169, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Freezer Sprays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,10*
€ 38,67*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 29,00*
€ 38,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,44*
€ 44,16*
€ 5,90*
ab € 34,52*
€ 48,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1936122
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.