Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kältespray, 400 ml bis -45°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1936122
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1936122
EAN/GTIN:
     5059044148297
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
kältespray 400ml
kältespray
rs pro kältespray
Gebindegröße = 400 ml
Gebinde Typ = Spray
Gefriertemperatur = -45°C

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
400 ml
Gebinde Typ:
Spray
Gefriertemperatur:
-45°C
Weitere Suchbegriffe: 1936122, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, RS PRO, FFS400, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Freezer Sprays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.