| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L3206 Herst.-Nr.: IT44070/100 EAN/GTIN: 4099891415464 |
| | |
|
| | |
| Abstrich, IT44070/100, ideal-tek Kostengünstige Tupfer für allgemeine Anwendungen. Bestes Lösungsmittelrückhaltevermögen und die kostengünstigsten Tupfer für allgemeine Anwendungen. 100 ppi netzförmig Schaumstoff in medizinischer Qualität sorgt für einen hervorragenden Teilcheneinschluss. Die offene Zellstruktur bietet das beste Lösungsmittelhaltevermögen aller Arten von Tupfern. Diese Tupfer sind frei von Klebstoffen oder Bindemitteln, die Ihren Prozess kontaminieren könnten. Die faserlose Konstruktion erzeugt keine Partikel. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tupfer, versiegelter Polyurethanschaum 2,7 mm | Farbe: | grau | Länge: | 80 mm | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.0023 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinraumtupfer, Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, reinigungsstäbchen reinraum, reinigungsstäbchen schaumstoff, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Dosierzubehör, Tupfer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,33* | € 29,97* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 19,09* | € 30,00* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,36* | € 35,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,2133* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|