| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L1122 Herst.-Nr.: 1201611 EAN/GTIN: 4024213120160 |
| | | |
|
| | |
| Cramolin PLASTIK Das Mittel enthält einen hochwertigen Acrylharzlack und überzieht Oberflächen mit einem gegenüber Säuren, Laugen, Alkoholen, Feuchtigkeit und widrigen Umwelteinflüssen beständigen Schutzfilm. Es bleibt im breiten Temperaturspektrum von - 70 bis +120 °C wirksam. Der Lack haftet auf Metall, Kunststoff, Holz, Pappe, Glas usw. Er tropft nicht, ist durchlötbar, enthält einen UV-Indikator zur Qualitätskontrolle und entspricht MIL-I-460580 „Type Acrylic Resin“. Inhalt: 400 ml Weitere Informationen: | | Ausführung: | Elektronikspray | Behälter: | Spraydose | Farbe: | transparent | Inhalt: | 400 ml | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.39794 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Sicherheitshinweis: | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Holzimprägnierung, Imprägniermittel, Imprägnierung, Versiegeler, Versiegelungsmittel, Versiegler, Elektroisolier Lack, Elektroniklack, Isolierlack, Isolierlackspray, Leiterplattenlack, Klarlack, Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Kunststoff Imprägnierung, Kunststoff Versiegelung, Acryl-Lackspray, Lackspray, Leder Imprägnierung, Lederimprägnierung, Imprägnierspray, Imprägnierungsspray, Textilien Imprägnierung, Textilimprägnierung, klarlack 400 ml, klarlack, cramolin kontaktreiniger, Chemisches Hilfsmittel, Lack, Schutzlack, Spray, Isolierspray, Beschichtungsspray, Sprühbeschichtung, Sprühversiegelung, Beschichtungsmittel, Schutzbeschichtung, Überzugsmittel, Versiegelungsbeschichtung, Schutzlackspray, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 6,11* | € 8,77* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,52* | € 9,34* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,52* | € 11,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,17* | € 20,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|