Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (L x B) 76.2 x 6.4 mm, WLTCH60IR80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 76.2 x 6.4 mm, WLTCH60IR80
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 76.2 x 6.4 mm, WLTCH60IR80
Artikel-Nr.:
     4502-12L0036
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLTCH60IR80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Packung mit 3 Stück, Lötspitze, WLTCH60IR80, Weller Meißelspitze 6.4 mm für Lötkolben WLIR80. Die Spitze ist leicht austauschbar und eignet sich perfekt für Ihre elektronischen Lötaufgaben. Löten Sie sicher und fest mit dem 80-Watt-Lötkolben mit Power Grip. Mit seinem ergonomisch geformten Griff für komfortables und ermüdungsfreies Löten, den leicht zu wechselnden Lötspitzen und der integrierten Sicherheitsablage ist er der perfekte hochwertige und vielseitige Lötkolben für alle Ihre Lötarbeiten. Features * Meißelspitzen 6,4 mm * Einfacher Spitzenwechsel Anwendungen * Kühlkörper * Reparaturen im Haushalt * Modifikation von Grundplatten * Glasmalerei * Automobile
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
6.4 mm
Geeignet für:
WLIR80
Länge:
76.2 mm
Leistung:
80 W
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.102 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,80*
€ 17,35*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,28*
€ 17,36*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,39*
€ 19,40*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,58*
€ 19,96*
1 Tag
35
pro Paket
€ 14,99*
ab € 18,75*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 320,63*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 318,86*
Zubehör
Weller Tools
WLIR8023C
ab € 26,71*
Zubehör
Weller Tools
WLIR8023G
ab € 40,71*
Zubehör
Weller Tools
WLIRPK8023C
ab € 32,62*
Zubehör
Weller Tools
WLIRPK8023G
ab € 46,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.