Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WLIRPK8023C Lötkolben-Set 230 V 80 W Meißelform 485 °C (max) inkl. Ablage, inkl. Lötzinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2490287-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLIRPK8023C
EAN/GTIN:
     4003019445264
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Lötkolben
lötkolben
Weller WLIRPK8023C Lötkolben-Set 230 V 80 W Meißelform 485 °C (max) inkl. Ablage,inkl. Lötzinn

Weller WLIRPK8023C 80-Watt-Lötkolbenkit
Rutschfester Griff, EU

Löten Sie sicher und fest mit dem Weller 80-Watt-Lötkolben mit Power Grip. Mit seinem ergonomisch geformten Griff für komfortables und ermüdungsfreies Löten, den leicht zu wechselnden Lötspitzen und der integrierten Sicherheitsablage ist er der perfekte hochwertige und vielseitige Lötkolben für alle Ihre Lötarbeiten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 80 W · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Ablage,inkl. Lötzinn · Lötspitzen-Art: Meißelform · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): 485 °C · Weitere technische Daten: Kabellänge: 1.50 m

Lieferumfang:
80 W Power-Lötkolben, Meißelspitze 10,0 mm (WLTCH10IR80), Schraubendreher-Spitze 10,0 mm (WLTSL10IR80), Lötkolbenhalter, Löthilfe, bleifreies Kolophoniumlot

Weitere Informationen:
Marke:
Weller
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Ablage | inkl. Lötzinn
Lötspitzen-Art:
Meißelform
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung (max.):
80 W
Betriebsspannung:
230 V
Temperatur (max.):
485 °C
Produkt-Art:
Lötkolben-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Weller, WLIRPK8023C, Loetkolben
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 34,60*
€ 46,71*
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,15*
€ 58,98*
Lager 102
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 62,62*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 47,73*
€ 62,83*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,42*
€ 63,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 317,52*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 310,70*
Zubehör
Weller Tools
WLTCH10IR80
ab € 12,45*
Zubehör
Weller Tools
WLTCH60IR80
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.