Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben Weller Consumer-Serie, Weller WLIR6023C, 60 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben Weller Consumer-Serie, Weller WLIR6023C, 60 W, 230 V
Lötkolben Weller Consumer-Serie, Weller WLIR6023C, 60 W, 230 V
Lötkolben Weller Consumer-Serie, Weller WLIR6023C, 60 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-12L0012
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLIR6023C
EAN/GTIN:
     4003019445172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Lötpistole
Lötkolben, WLIR6023C, Weller Features * LED Ringlicht für perfekte Ausleuchtung * Höchste Präzision und kontrollierte Positionierung * Schneller Spitzenwechsel möglich * Vielseitige Anwendung * Integrierte Sicherheitsablage Anwendungen * Elektronik * Verbinden/Verlöten von Drähten * Radioreparatur * Dronen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Lötspitzen Serie:
WLIR
max. Temperatur:
427 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.163 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötkolben 230v 60w, lötkolben, lötkolben 60w, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,29*
€ 35,69*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,97*
€ 35,70*
€ 8,95*
ab € 26,17*
€ 35,73*
€ 5,90*
ab € 27,47*
€ 40,42*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 33,49*
€ 44,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLTC08IR60
ab € 8,56*
Zubehör
Weller Tools
WLTCH6IR60
ab € 8,66*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 329,83*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,79*
Zubehör
Weller Tools
WLTC04IR60
ab € 8,49*
Zubehör
Weller Tools
WLTS24IR60
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.