Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WLTC04IR60 Lötspitze Konisch Spitzen-Größe 0.40 mm Inhalt 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524726-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLTC04IR60
EAN/GTIN:
     4003019445455
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Weller WLTC04IR60 Lötspitze Konisch Spitzen-Größe 0.40 mm Inhalt 3 St.

Weller WLTC04IR60 Konuslötspitze 0,4 mm für WLIR60, 3 St.

Konuslötspitze 0,4 mm für Weller-Lötkolben WLIR60. Die Spitze ist leicht austauschbar und eignet sich perfekt für Ihre elektronischen Lötaufgaben.Löten Sie gekonnt und souverän mit dem 60-Watt-Lötkolben mit LED Ringlicht von Weller. Mit seiner 360-Grad-Beleuchtung, dem ergonomisch geformten Stiftgriff, den leicht zu wechselnden Lötspitzen und der integrierten Sicherheitsablage ist er der perfekte und vielseitige Qualitäts-Lötkolben für alle Ihre Lötarbeiten.

Technische Daten:
Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Spitzen-Größe: 0.40 mm · Spitzenform (Details): Konisch

Weitere Informationen:
Marke:
Weller
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Typ (Hersteller-Typ):
WLTC04IR60
Spitzen-Größe:
0.40 mm
Spitzenform (Details):
Konisch
Produkt-Art:
Lötspitze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lötspitze konisch 0.4mm, lötkolben, lötkolben 60w, Weller, WLTC04IR60
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 11,28*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 11,29*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 13,23*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,68*
€ 14,20*
Lager 102
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 17,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 319,31*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 320,97*
Zubehör
Weller Tools
WLIR6023C
ab € 23,40*
Zubehör
Weller Tools
WLIR6023G
ab € 35,15*
Zubehör
Weller Tools
WLIRK6023C
ab € 28,01*
Zubehör
Weller Tools
WLIRK6023G
ab € 39,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.