Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle, Kabel-Ø 27 bis 35 mm, M50, EPDM, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungstülle, Kabel-Ø 27 bis 35 mm, M50, EPDM, grau
Durchführungstülle, Kabel-Ø 27 bis 35 mm, M50, EPDM, grau
Artikel-Nr.:
     4502-12H9933
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0252 0616 025
EAN/GTIN:
     3597470652411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
ses sterling durchführungstülle
Durchführungstülle, 0252 0616 025, SES-Sterling Durchführungstülle DX abdichtend aus EPDM Gummi, IP67. Anwendungen * Durchführungstülle geeignet für Apparateausgänge * Schaltkastenausgänge * Gehäuseausgänge
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungstülle
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M50
Länge:
34.8 mm
Material:
EPDM
max. Kabeldurchmesser:
35 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Kabeldurchmesser:
27 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Montagelochgröße:
50.5 mm
Wanddicke:
4 mm
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, durchführungstülle 7mm, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Rahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,06*
€ 26,15*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 21,092*
€ 29,302*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 261,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.