Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle, Kabel-Ø 5 bis 9 mm, M16, EPDM, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Durchführungstülle, Kabel-Ø 5 bis 9 mm, M16, EPDM, schwarz
Durchführungstülle, Kabel-Ø 5 bis 9 mm, M16, EPDM, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H9922
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0252 0611 010
EAN/GTIN:
     3597470391556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
ses sterling durchführungstülle
Durchführungstülle, 0252 0611 010, SES-Sterling Durchführungstülle DX abdichtend aus EPDM Gummi, IP67. Anwendungen * Durchführungstülle geeignet für Apparateausgänge * Schaltkastenausgänge * Gehäuseausgänge
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungstülle
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M16
Länge:
17.7 mm
Material:
EPDM
max. Kabeldurchmesser:
9 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Kabeldurchmesser:
5 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Montagelochgröße:
16.5 mm
Wanddicke:
4 mm
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Rahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,73*
€ 21,02*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,84*
€ 21,18*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,555*
€ 22,065*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.