Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel, Nylon, natur, (B x H) 12 x 7.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel, Nylon, natur, (B x H) 12 x 7.3 mm
Befestigungssockel, Nylon, natur, (B x H) 12 x 7.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12H8328
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     MWSEA2-1-1-01
EAN/GTIN:
     4099891205720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Miniaturkabelhalter Typ Essentra Components/Richco MWSEA. Mit Spreizankerbefestigung zur Leiterplatten- oder Chasismontage; Material: PA 6.6, natur, UL 94 V-2, RMS-01, Bohrungs-Durchmesser: MWSEA1.../MWSEA2...3,0/3,5 mm, Für Leiterplattenstärke 2,4 mm Typ MWSEA. Technische Merkmale (Typ, Maße (A, B, C, D)): MWSEA2-1-1-01, A 7,4, B 3,0, C 9,1, D 6,6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssockel
Breite:
12 mm
Farbe:
natur
Höhe:
7.3 mm
Material:
Nylon
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung richco, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.