Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel, Nylon, natur, (B x H) 12 x 11.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel, Nylon, natur, (B x H) 12 x 11.2 mm
Befestigungssockel, Nylon, natur, (B x H) 12 x 11.2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12H8304
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     MWSEA1-3-01
EAN/GTIN:
     4099891205706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Miniaturkabelhalter Typ Essentra Components/Richco MWSEA. Mit Spreizankerbefestigung zur Leiterplatten- oder Chasismontage; Material: PA 6.6, natur, UL 94 V-2, RMS-01, Bohrungs-Durchmesser: MWSEA1.../MWSEA2...3,0/3,5 mm, Für Leiterplattenstärke 1,6 mm Typ MWSEA. Technische Merkmale (Typ, Maße (A, B, C, D)): MWSEA1-3-01, A 11,2, B 6,0, C 11,9, D 9,1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssockel
Breite:
12 mm
Farbe:
natur
Höhe:
11.2 mm
Material:
Nylon
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung richco, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0814*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1262*
€ 0,1502
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1166*
€ 0,1388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1127*
€ 0,1341
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1051*
€ 0,1251
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,1213
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.