Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschelle, max. Bündel-Ø 4.9 mm, Nylon/Silberbeschichtung, silber, (B) 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsschelle, max. Bündel-Ø 4.9 mm, Nylon/Silberbeschichtung, silber, (B) 9 mm
Erdungsschelle, max. Bündel-Ø 4.9 mm, Nylon/Silberbeschichtung, silber, (B) 9 mm
Erdungsschelle, max. Bündel-Ø 4.9 mm, Nylon/Silberbeschichtung, silber, (B) 9 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12H8113
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     220 09 03 S
EAN/GTIN:
     4099891205515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Erdungsschellen aus Kunststoff Typ Thora NK-. Aus PA 6.6 gemäß UL 94 V-2, silberbeschichtet. Die Schelle passt sich durch besondere Elastizität ideal an den zu erdenden Kabelschirm an; Maße: B 4,3, F 4,8, H 1,1, N 9,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Kabeldurchmesser (Kd), Maße): 3 NS, Kd 4,6, A 5,3, C 10,3, G 4,8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsschelle
Breite:
9 mm
Farbe:
silber
Material:
Nylon/Silberbeschichtung
max. Bündeldurchmesser:
4.9 mm
Selbstklebend:
Nein
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, erdungsschellen thora, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Erdungsschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Erdungsanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.