| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H8079 Herst.-Nr.: 611 03 05 FGC-5 EAN/GTIN: 4099891205485 |
| | |
|
| | |
| Erdungsschellen aus Kunststoff Typ Thora FGC-. Aus PA 6.6, natur, mit eingearbeiteter Kupferfolie, die sich ohne Beschädigung elastisch an den zu erdenden Kabelschirm anlegt. Technische Merkmale (Typ, Kabeldurchmesser (Kd), Maß B, C, D): FGC-5, Kd 6,0, B 10,7, C 4,4, D 20,8 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erdungsschelle | Breite: | 9.5 mm | Farbe: | natur | Höhe: | 6 mm | Länge: | 20.2 mm | Material: | Nylon/Kupfer | max. Bündeldurchmesser: | 3.2 mm | Selbstklebend: | Nein | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.00061 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, erdungsschellen thora, kabel organizer, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Kabelschelle, Erdungsschelle, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Erdungsanschluss |
| | |
| |