Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG7, 15 mm, Klemmbereich 2.5 bis 6.5 mm, IP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG7, 15 mm, Klemmbereich 2.5 bis 6.5 mm, IP6
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG7, 15 mm, Klemmbereich 2.5 bis 6.5 mm, IP6
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG7, 15 mm, Klemmbereich 2.5 bis 6.5 mm, IP6
Artikel-Nr.:
     4502-12H6526
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     3238
EAN/GTIN:
     4099891198794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7 ip68
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
Lieferung ohne Gegenmutter, bitte separat bestellen, Kabeldurchführungen Typ Heyman 32.../34. Mit Knickschutztülle, Pg-Gewinde nach DIN 40430, installierbar in Montagelöcher mit und ohne Gewinde, wobei die Befestigung über eine gesondert zu bestellende Gegenmutter erfolgt; Material: PA 6.6, UL 94 V-2, Dichtring: Neoprene, Betriebstemperatur: max. +80 °C, Schutzart nach DIN 40050: IP 68, Zulassungen: UL, CSA, VDE. Technische Merkmale (Pg -Größe, Kabeldurchmesser (Kb), Montageloch (M), Maße (C/D), Schlüsselweite (SW), Farbe): Pg 7, Kb 2,5 bis 6,5, M 13, C 62/D 8,0 mm, SW 15, grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung mit Knickschutz
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG7
Material:
Polyamid
max. Klemmbereich:
6.5 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
2.5 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0051 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Biegeschutz, Biegeschutztülle, Kabeltülle, Knickschutztülle, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Steckverbinder, Steckverbindung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.302,88*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1.302,91*
€ 1.550,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1.302,88*
€ 1.550,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heyco
3208BH
ab € 242,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.