Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 295 x 4.82 mm, Bündel-Ø 3.5 bis 78 mm, schwarz, U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 295 x 4.82 mm, Bündel-Ø 3.5 bis 78 mm, schwarz, U
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 295 x 4.82 mm, Bündel-Ø 3.5 bis 78 mm, schwarz, U
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 295 x 4.82 mm, Bündel-Ø 3.5 bis 78 mm, schwarz, U
Artikel-Nr.:
     4502-12H5688
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TCG009200R0019
EAN/GTIN:
     5414363065609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss UV-beständig Typ ABB/Thomas & Betts Ty-Rap® TY. Mit Stahlzunge für eine stabile und dauerhafte Bindung und hohe Abbindefestigkeit, stufenlos einstellbar, mit geriffelten, gebogenenen Binderenden zum leichten Einfädeln. Abgerundete Kanten und glatter Körper ohne Verzahnung verhindern, dass die Isolation von Kabeln und Leitungen beschädigt wird, halogen- und silikonfrei Hinweis: Spannwerkzeug ERG50 (Binderbreite 2,4 bis 4,8 mm) und ERG120 (Binderbreite 4,8 bis 7,6 mm).
Weitere Informationen:
Breite:
4.82 mm
Dicke:
1.3 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
295 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
78 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
3.5 mm
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Ja
min.Haltekraft:
222 N
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder polyamid, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0869*
€ 0,1214*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08666*
€ 0,12166*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0887*
€ 0,1248*
8 Tage
3200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0894*
€ 0,1249*
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 971,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.